エスコ
エスコの キャスター
エスコの 車輪のみ
75x32mm 車輪(ステンレス製ベアリング付・MCナイロン製)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50783337
品番
EA986WC-75
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,740
販売価格(税別)
¥
13,400
バスケットに入れる
仕様
ボールベアリング(ステンレス)
エスコ品番
EA986WC-75
材質
タイヤ:MCナイロン、リム:ステンレス
軸径(Φmm)
10
許容荷重(kg)
340
車輪径(Φmm)
75
車輪幅(mm)
32
耐熱温度(℃)
-40/120