エスコ
エスコの キャスター
エスコの 車輪のみ
150x44mm 車輪(ベアリング付・耐熱・MCナイロン製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50783407
品番
EA986WE-150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,040
販売価格(税別)
¥
26,400
バスケットに入れる
エスコ品番
EA986WE-150
材質
タイヤ:MCナイロン、リム:スチール
軸径(Φmm)
20
許容荷重(kg)
1150
車輪径(Φmm)
150
車輪幅(mm)
44
種類
ボールベアリング
耐熱温度(℃)
-40/150
特性
耐熱性