※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(2件のレビュー)
内容量1セット
測定範囲(mm)75〜100
校正証明書英文校正証明書付
注文コード50783418
品番M820-100(英語版一般校正証明書付)
参考基準価格(税別)オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
この商品は測定範囲・校正証明書・内容量など21種類から選べます
他の種類を見る
読取りに誤差がありません。カウンタで素早く読取れます。
0.01mmまでカウンタの明瞭な数字で楽に読取れます。
測定面は超硬合金チップ付。
定圧装置付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。