エスコ
エスコの キャスター
エスコの 車輪のみ
65x34mm 車輪(ベアリング付・耐熱・MCナイロン製)
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50783425
品番
EA986WE-65
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月4日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,469
販売価格(税別)
¥
6,790
バスケットに入れる
エスコ品番
EA986WE-65
材質
タイヤ:MCナイロン、リム:スチール
軸径(Φmm)
12
許容荷重(kg)
410
車輪径(Φmm)
65
車輪幅(mm)
34
種類
ボールベアリング
耐熱温度(℃)
-40/150
特性
耐熱性