16インチ 折畳み式自転車

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50783477 品番EA986Y-15
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥22,770
販売価格(税別)
20,700

JISフレーム強度試験合格品。

質量(kg)約13 タイヤサイズ16インチ エスコ品番EA986Y-15 耐荷重(kg)約70 材質(フレーム)スチール 組立寸法(mm)1340×530×910 色(フレーム)アイボリー 折りたたみ寸法(cm)74×39×59
注意
※個人宅への配送はできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする