エスコ
エスコの 折畳み自転車
26インチ 折畳み式自転車
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50783495
品番
EA986Y-31A
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,450
販売価格(税別)
¥
49,500
バスケットに入れる
JISフレーム強度試験合格品。
26インチの折畳み自転車で他社製品ではハンドルの固定を手動レバーで行うタイプが事故を起こしていますが、この製品は工具で固定するタイプですので安全上の不安はありません。
タイヤサイズ
26インチ
変速段数
18段
質量(kg)
17.5
仕様
チェンジ:18段
エスコ品番
EA986Y-31A
ブレーキ
アルミVタイプ
耐荷重(kg)
約80
材質(フレーム)
ハイテンスチール
組立寸法(mm)
1680×580×990
色(フレーム)
ホワイト×レッド
折りたたみ寸法(cm)
96.5×41×74
注意
※個人宅への配送はできません。