曜日別特売
EA987CH-6 270kg ロープホイスト エスコ 50783635

※ロープは付属していません

270kg ロープホイスト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
50783635
品番
EA987CH-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
揚程(m)
約6.64(20mロープを使用時)
仕様
【滑車】上部:2車、下部:2車
エスコ品番
EA987CH-6
材質
フック:スチール、滑車:亜鉛メッキ
質量(kg)
2.44
使用荷重(kg)
270
車径(mm)
75
使用ロープ径(mm)
9.5~13

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホイストとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/794/
2023-02-03

「荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする