エアホイスト(エアモータートロリーセット)
リミット機構を標準装備し上昇限、下降限で自動的に停止します。
- 用途
- 機械加工のワーク搬送および着脱に。
- トラスコ品番
- 183-1171
- 接続口径
- Rc3/4
- 定格荷重(t)
- 0.95
- 標準揚程(m)
- 3
- 巻上速度(m/min)
- 1
- 給気圧力(MPa)
- 4.0~6.0
- 内容量
- 1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ の新着商品
カテゴリ





















