曜日別特売

パワーホイストマン

パワーホイストマン - 象印チェンブロックパワーホイストマン - 象印チェンブロックパワーホイストマン - 象印チェンブロック

ハンドチェーンを使わず、電動ドライバーを使って巻上げ・巻下げが手軽に行えます。
電動ドライバーをご使用にならない場合は、手動ハンドルによる駆動でもご使用いただけます。
駆動方式は2種類。電動ドライバー直結方式とハンドル直結方式。

仕様
試験荷重/125%
定格荷重(t)
0.49
巻上げ速度(m/min)
1.7
標準揚程(m)
5
適合ドライバー
18V以上(充電式電動)
自重(kg)
5.3
フック間最小距離(mm)
275
ロードチェーン線径(mm)
4.3×12
内容量
1台
注意
※フック間最小距離は表記寸法以下となります。
※EHM-49は、パワーシャフトの使用が出来ません。
※電動ドライバーは、お客様でご用意ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04283409EHM-49-5M (EHM-K4950)
¥112,000
¥109,800
¥120,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする