エア式クイックバキュームリフト

エア式クイックバキュームリフト - フコクエア式クイックバキュームリフト - フコクエア式クイックバキュームリフト - フコク

吸着面が粗いようなワークでも問題なく吊ることが可能です。
バンドソーで切断した丸棒・FRP材や鉛などのワークでも楽に搬送することができます。
吸着離脱は手動切替です。

全幅(mm)
170
均等荷重(kg)
30
取付金具
日東工器ハイカプラ
内容量
1台
注意
※コンプレッサーは、定格出力2.2kw以上、制御圧力0.4mpa以上、吐出空気量255l/min以上のものが必要です。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
全高(mm)
最大吊上能力(kg)
パッドサイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04352709QSZ-80703-779020017580Φ200
オープン
¥279,800
¥307,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04353007QSZ-50703-779317516550Φ150
オープン
¥259,800
¥285,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04353242QSZ-30703-779216015530Φ120
オープン
¥249,800
¥274,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする