エスコ
エスコの 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
エスコの 電気チェーンブロック
エスコの 電気チェーンブロック本体
490kgx5.0m 電動チェーンブロック
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50783748
品番
EA987DA-9
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥222,530
販売価格(税別)
¥
202,300
バスケットに入れる
定格荷重(t)
0.49
揚程(m)
5
電源(V)
単相100
エスコ品番
EA987DA-9
質量(kg)
22
コード長さ(m)
【押しボタンコード】2.5
最小距離(mm)
【フック間】385
モーター出力(W)
600
巻上速度(m/min)
5