エスコ
エスコの 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
エスコの ホイスト
100kgx10m 電気ホイスト
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50783766
品番
EA987DB-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥91,630
販売価格(税別)
¥
83,300
バスケットに入れる
揚程(m)
10
巻上速度(50Hz/60Hz)(m/min)
12
エスコ品番
EA987DB-2
質量(kg)
14.5
電源
100V、200W
コード長さ(m)
【電源コード】1.5、【操作コード】3
定格荷重(kg)
100
ワイヤー太さ(mm)
4