エスコ
エスコの 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
エスコの ホイスト
200kgx 6m 電気ホイスト
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50783775
品番
EA987DB-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥115,500
販売価格(税別)
¥
105,000
バスケットに入れる
揚程(m)
6
巻上速度(50Hz/60Hz)(m/min)
6
エスコ品番
EA987DB-3
質量(kg)
16
電源
100V、250W
コード長さ(m)
【操作コード】5、【電源コード】3
定格荷重(kg)
200
ワイヤー太さ(mm)
4