エスコ
エスコの 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
エスコの 電気チェーンブロック
エスコの 電気チェーンブロック本体
200kgx 3m 電動チェーンブロック
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50783818
品番
EA987DD-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥128,810
販売価格(税別)
¥
117,100
バスケットに入れる
定格荷重(t)
0.2
揚程(m)
3
電源(V)
単相100
エスコ品番
EA987DD-3
質量(kg)
7.5
最小距離(mm)
【フック間】280
モーター出力(W)
180
巻上速度(m/min)
3.8