350kg パイプハンガー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50783872 品番EA987E-20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,872
販売価格(税別)
3,520
使用荷重(kg)350 エスコ品番EA987E-20 材質スチール、鉄鋳物 質量(g)550 適合管径(Φmm)【鋼管】42.7〜48.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

手動チェーンブロックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/791/
2023-03-09

「手動チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする