エスコ
エスコの 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
エスコの トロリー・吊り金具
1.0ton ギヤートロリー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50783888
品番
EA987EA-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,250
販売価格(税別)
¥
27,500
バスケットに入れる
使用荷重(t)
1
エスコ品番
EA987EA-1
材質
スチール
質量(kg)
15
標準揚程(m)
2.5
適合ビーム幅(mm)
75・100・125