ネオロック コンベックス(ストッパー付)

(4件のレビュー)
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 テープ長さ(m)3.5 テープ幅(mm)19 校正証明書英文校正証明書付 注文コード50783908 品番KS19-35B(英語版一般校正証明書付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品はテープ長さ・テープ幅・校正証明書など15種類から選べます 他の種類を見る

ピッタリ手にフイットする、滑りにくい角型タイプ
内法測定向き

仕様
455mmピッチスタッドマーク(↓)付
4点鋲
ショックアブソーバー付
ベルトクリップ付
種類ロック付 テープ長さ(m)3.5 テープ幅(mm)19 材質(テープ)スチール 目盛仕様メートル JIS規格1級 目盛種別片面 材質(ケース)ABS樹脂 材質(バネ)スチール 表面処理(テープ)アクリル樹脂コート 質量(g)159 校正証明書英文校正証明書付
注意

※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05327454
2021-04-15
用途:
鉄製品の寸法を測る時

メジャーの出し入れで 最初の1m位の所までがすぐに目盛りが見えなくなる
改善してほしい

対象商品:
02009113
2017-03-16
用途:
商品寸法計測時
宏和金属株式会社 様

毎日何度も使用する為とても使いやすく助かっています。
目盛りの見易さとストッパー付きで長尺ものもとても一人で計測できる大変満足です

対象商品:
05327542
2016-07-26
用途:
パイプ5.5mの寸法測定
山蕪S工溶接所 様

とても、頑丈に出来ているので、使い勝手がいいです。

対象商品:
02009131
2014-06-20
用途:
材料切りの寸法だし
建設業・工事業

使用一度目で伸ばして 巻き戻して癖がついた。テープの素材が薄すぎるため、 ちょっとひねると スケールが 折れしまい 癖がついて治らなくなる。 注意書きを つける必要がある。10Mで 自動まきは むりかも。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする