両面ステンレスネオロック

(3件のレビュー)
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 テープ長さ(m)5.5 注文コード50783960 品番SS22-55BP(英語版一般校正証明書付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品はテープ長さなど4種類から選べます 他の種類を見る

オールステンレスだから水まわりの作業に最適。
両面目盛。
裏面は高さ測定に見やすい縦目盛(メートル目盛のみ)。

仕様
防サビ(テープ・バネ・爪・鋲)
455mmピッチスタッドマーク付
4点鋲
0点補正移動爪
ショックアブソーバー付
種類ロック付 テープ長さ(m)5.5 テープ幅(mm)22 材質(テープ)ステンレス 目盛仕様メートル JIS規格1級 目盛種別両面 材質(ケース)ABS樹脂 材質(バネ)ステンレス 表面処理(テープ)シリカ+ステンレス 爪部0点補正移動爪 質量(g)272 校正証明書英文校正証明書付
注意
※「校正企業実施校正証明書・トレサビリティ体系図付き」を含む品番にISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施した検査成績書・校正証明書・トレサビリティ体系図が付属致します。
※表面のみの校正となります。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05327865
2017-04-11
用途:
材料の測量
有限会社 正応寺工芸 様

19_より幅が広いが測量時に折れ曲がりが少なく感じる。

対象商品:
05327865
2016-07-12
用途:
土木作業

無くさないようにだけ注意すれば3年は使える。安いものを毎年1.2個買うぐらいならこちらを購入します。ただ、もう少し値段が安ければ申し分なし。

対象商品:
05327874
2016-01-21
用途:
商品の寸法確認

安いですが結構長持ちしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする