ディジタルマルチメータ

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 校正証明書英文校正証明書付 注文コード50784714 品番FLUKE-175(英語版一般校正証明書付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥86,878
販売価格(税別)
78,980
この商品は校正証明書・内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

電圧トランジェントに対する過電圧保護までも規定しているIEC1010-1安全規格の認定を得ています。流線型デザインと大型表示画面による視認性のよさ、真の実効値型によるAC測定、さらに堅牢な成形一体型(オーバーモールド)ケースは、激しい扱いからも保護します。
ダイオード・テスト/高速導通ビープ音有り、自動及び手動レンジ、データ・ホールドおよび自動ホールド、スリープモード有り。

直流電圧(V)600.0m、6.000、60.00、600.0、1000[基本確度:±(0.15%+2)] 交流電圧(V)600.0m、6.000、60.00、600.0、1000[基本確度:±(1.0%+3)] 抵抗(Ω)600.0、6.000k、60.00k、600.0k、6.000M、50.00M[基本確度±(0.9%+1)] 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)43×185×90 質量(g)420 幅(mm)43 奥行(mm)90 高さ(mm)185 付属品TL75シリコンテストリードセット、ユーザーマニュアル 周波数(Hz)99.99、999.9、9.999k、99.99k[基本確度:±(0.1%+1)] 測定方式真の実効値方式 静電容量10.00nF、100.0nF、1000nF、10.00μF、100.0μF、999.9μF[基本確度:±(1.2%+2)] 直流電流(DCA)60.00mA、600.0mA、6.000A、10.00A[基本確度:±(1.0%+3)] 交流電流(ACA)60.00mA、600.0mA、6.000A、10.00A[基本確度:±(1.5%+3)] デジタル表示6000カウント アナログ表示33セグメント・パーグラフ(3つ分) 校正証明書英文校正証明書付
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります
(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
校正ポイントは校正企業が定めた標準ポイントでの校正となります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする