ディジタルハンドタコメーター

(1件のレビュー)
9日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 測定範囲(r/min)30〜50000 : 反射マーク数 115〜25000 : 反射マーク数 210〜16667 : 反射マーク数 38〜12500 : 反射マーク数 45〜8333 : 反射マーク数 64〜6250 : 反射マーク数 8 注文コード50785010 品番HT-4200(英語版一般校正証明書付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980
この商品は測定範囲・内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

小型、軽量ボディに大型液晶表示器を採用(文字高さ10.5mm)
30r/minから50000r/minまで広範囲に1r/min単位で測定可能(反射マーク1枚のとき)
複数の反射マークの使用にも対応しており、より低速(4r/min)からの回転速度の測定が可能。
測定結果の確認に便利なメモリ機能付き(最大10個までメモリ可能)
測定値が各測定範囲を超えると、表示値を最大値で固定し「ERROR」を表示するオーバーレンジ表示機能。測定終了時、最終測定値を約30秒間継続表示。

測定範囲(r/min)
30〜50000 : 反射マーク数 1
15〜25000 : 反射マーク数 2
10〜16667 : 反射マーク数 3
8〜12500 : 反射マーク数 4
5〜8333 : 反射マーク数 6
4〜6250 : 反射マーク数 8
付属品
反射マーク:1シート(25枚)
単4形乾電池:3本
取扱説明書
表示部
液晶表示:大型液晶5桁
文字高さ:10.5mm(回転速度表示)
表示単位:r/min
測定精度(r/min)
反射マーク1枚のとき
30〜12499 時 : ±1 以内
12500〜24999 時 : ±2 以内
25000〜50000 時 : ±4 以内
質量(g)約90(乾電池含まず) 使用温度範囲(℃)0〜40 外形寸法(mm)129×62×26.4 電源単4形乾電池3本 検出方式可視光光電反射方式 検出距離(mm)20〜300 連続使用時間(時間)約20(アルカリ乾電池使用、20℃にて) 光源赤色発光ダイオード メモリー(個)10 測定単位r/min 警告BAT.LOW警告:電池電圧がある電圧以下になると消費警告表示"B"のマークが表示 保存温度範囲(℃)-10〜55 データホールド計測終了後30秒間最終測定値をホールド、30秒後にオートパワーオフ パルス数設定値(P/R)1,2,3,4,6,8(検出マーク数) 受光素子フォトトランジスタ 校正証明書英文校正証明書付
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明書)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正証明書一式付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正証明書・トレサビリティ体系図付き」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09152193
2017-05-01
用途:
機械整備
サービス業

長年同じ型式を使用しているので、安心しています。
収納ケースの有無表記があれば、もっと良いとおもいます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする