※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
オートフィードタンク ALTシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
タンク容量
1000cm
3
部品番号
ALT20-S1
注文コード
50785034
品番
ALT20-S1
参考基準価格(税別)
¥37,240
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
タンク容量・部品番号
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
・自由補給油機能付により、メンテナンス工数を削減。
型式
ALIP1000・1100 Series
スイッチ
【フロート】下限ON
使用圧力範囲(MPa)
0~0.4
部品番号
ALT20-S1
最大使用電圧(V)
AC/DC200
タンク容量
1000cm
3
接点容量
(最大)AC50(VADC50(W)
CADデータダウンロード