Peacock(尾崎製作所)
てこ式ダイヤルゲージ 切換レバータイプ ピクテスト PCシリーズ 横形
(1件のレビュー)
14日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
14日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
50785046
品番
PC-3L(英語版一般校正証明書付)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
目量・測定範囲・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
測定範囲(mm)
1
目量(mm)
0.01
測定力(N)
0.4以下
戻り誤差(μm)
5
仕様
横形
タイプ
切換レバータイプ
寸法L(mm)
43
目盛仕様
0-50-0
広範囲行き精度(μm)
10
指示誤差[全測定範囲](μm)
10
測定子
XP1L-2付
隣接誤差(μm)
5
裏ぶた仕様
-
繰返し精密度(μm)
3
特性
●測定子の支点部の軸受けにミニチュアベアリングを使用していますので軸ガタの影響が少なく指示安定にすぐれています。●外枠と内枠の隙間から水や油の侵入を防ぐためにOリングを組み込んでいますので、防水性にすぐれています。●ゲージ破損防止測定子が付いています。●バランス針採用により姿勢差(ゲージ取付方向)による誤差を極力小さくしました。
指示誤差(μm)
10目盛:5
校正証明書
英文校正証明書付
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文
お送りできません