DM-264(英語版一般校正証明書付) ダイヤル デプスゲージ(特殊タイプ) テクロック 50785098

DM-264(英語版一般校正証明書付) ダイヤル デプスゲージ(特殊タイプ) テクロック 50785098
DM-264(英語版一般校正証明書付) ダイヤル デプスゲージ(特殊タイプ) テクロック 50785098

ダイヤル デプスゲージ(特殊タイプ)

(2件のレビュー)
24日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃24日以内出荷とは
この商品は測定範囲・校正証明書・内容量など16種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
測定範囲(mm)
5
校正証明書
英文校正証明書付
注文コード
50785098
品番
DM-264(英語版一般校正証明書付)
10月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は28,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
¥25,980
用途
プリント基板測定用/プリント基板の溝の深さ測定
膜厚計/塗装やコーティング材、シーリング材などの塗装膜厚さを測定する専用器。ハンディタイプのため操作が容易です。
測定範囲(mm)
5
ベース寸法(mm)
50×16
測定子形状(mm)
針状
付属品
英語版校正証明書付
全長(mm)
104.4
仕様
ハンディな小型ベース
使用方法
ベースの底面を測定原点(ゼロ点)に密着させ、外枠を回転させて0目盛を合わせます。(そのときクランプにより外枠を固定します)。その位置から測定子がどれだけ突出したかを短針と長針で読み取ります。
質量(g)
230
タイプ
膜圧計
目量(mm)
0.01
測定力(N)
1.4以下
精度(μm)
±10
測定子
部品コード:ZS-518
指示誤差(μm)
±10
校正証明書
英文校正証明書付
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07087421
2020-06-05
用途: ウレタン防水の厚さ確認で使ってます。
株式会社東北リバイブ 様(建設業・工事業)

施主に渡して測定してもらいますが、測定が容易で重宝しています。

対象商品 : 01997475
2015-04-13
用途: 製品のネジ深さを計量し、数値化した管理をします。

大変満足しておりますが、一点だけ。
特殊タイプとあるように、専用の箱でないためちょっと不安定な感が歪めません。改善を望みます。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デプスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする