測定範囲(mm)5目量(mm)0.01測定力(N)1.4以下目盛仕様±0-50-100ステム径(Φmm)8全長(mm)68.7タイプ面径が小さくコンパクトタイプ寸法H(mm)5.1寸法A(mm)41.3寸法F(mm)19寸法D(Φmm)39寸法E(mm)14寸法B(mm)27.4寸法C(mm)10寸法G(mm)4戻り誤差(μm)4指示誤差[1/2回転](μm)12指示誤差[1回転](μm)14指示誤差[全測定範囲](μm)18面径(mm)39測定子X-105寸法J(Φmm)8(0~-0.03)裏ぶた仕様耳金付き寸法I(Φmm)36.5繰返し精密度(μm)3指示誤差[1/10回転](μm)8校正証明書英文校正証明書付