測定範囲(mm)20目量(mm)0.01測定力(N)2以下仕様ショックプルーフ全長(mm)125.5タイプ中2針型寸法H(mm)6.5寸法A(mm)75寸法F(mm)20寸法D(Φmm)55寸法E(mm)17寸法B(mm)50.5寸法C(mm)17.5外枠径(mm)55目盛仕様±0-50-100寸法G(mm)4ステム径(Φmm)8戻り誤差(μm)5指示誤差[1/2回転](μm)10指示誤差[1回転](μm)15指示誤差[全測定範囲](μm)25面径(mm)-測定子X-1寸法J(Φmm)8(0~-0.03)裏ぶた仕様-寸法I(Φmm)49繰返し精密度(μm)4指示誤差[1/10回転](μm)8校正証明書英文校正証明書付