ディジタルハンドタコメーター

(2件のレビュー)
9日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 校正証明書英文校正証明書付 付属品KS-300 回転接触子×2KS-200 周速リング×1単4型乾電池×3 注文コード50786735 品番HT-3200(英語版一般校正証明書付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は校正証明書・付属品・内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

使い易く高性能な小型ハンディタイプの接触式ディジタル回転計。
片手で持ちながら軽く回転軸に押しあてるだけで手元の表示器でr/min直読の測定結果が得られます。また、周速リングを組み合わせ、m/minまたはmm/sのライン速度測定も可能です。
0.5〜10000r/minまでワイド測定レンジ(分解能0.1r/min、または1r/min)
測定スイッチを押している間は、1秒毎に測定表示値が変わる自動繰り返し測定。
測定結果確認に便利なメモリー機能付き
人間工学から生まれた手になじみ・使用し易い設計。
周速リング使用により、周速計としても使用可能。
測定後約30秒間最終測定値をホールド表示

測定範囲
Lowレンジ:0.5〜2000.0r/min
Highレンジ:5〜10000r/min
付属品
KS-300 回転接触子×2
KS-200 周速リング×1
単4型乾電池×3
測定単位
Lowレンジ:0.1r/min
Highレンジ:5〜10000r/min
測定精度(r/min)
Lowレンジ:0.5〜1249.9 ± 0.1、1250.0〜2000.0 ± 0.2
Highレンジ:5〜10000 ± 1
質量(g)約160(電池含まず) 使用温度範囲(℃)0〜+40 外形寸法(mm)172×38.5×63 電源単4乾電池 (1.5V)×3個、連続使用時間 約20時間 表示方式7セグメントLCD 表示桁数5桁 測定表示時間1秒自動繰返し(ただしLowレンジ1r/minとHighレンジ10r/minでは2秒) 保存温度範囲(℃)-10〜+55 オーバーレンジ表示"OVER"文字表示(測定値が2000.0r/min(Lo)、10000r/min(Hi)を超えたときに表示) データホールド計測終了後30秒間最終測定値をホールド、30秒後にオートパワーオフ メモリー機能測定結果10データを不揮発性メモリーに記憶(電源OFFでも記録値保持) 校正証明書英文校正証明書付
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明書)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正証明書一式付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正証明書・トレサビリティ体系図付き」があります。
※KS-300 回転接触子×2、KS-200 周速リング×1は、本体の電池カバーの中に収納されています。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09182905
2019-02-12
用途:
車検整備時に使用いたします。
株式会社山浩商事 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

モノタロウ様、いつもお世話になっております。弊社の自動車整備士が使用しておりますが、購入から1年以上経っても故障もなく正常に作動していることからなんら問題ない良い商品だと話しておりました。 この商品は自信を持ってお勧め出来ると思います。

1人が参考にしています
対象商品:
09182905
2014-08-10
用途:
現地にて コンベアスピード測定に使用
四宮エンジニアリング 様

コンパクトで 持ちやすいので 使い勝手がいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする