両面コンパクトフリー

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1個 テープ長さ(m)5.5 テープ幅(mm)22 校正証明書英文校正証明書付 注文コード50786778 品番CF22-55BP(英語版一般校正証明書付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はテープ長さ・テープ幅・校正証明書など18種類から選べます 他の種類を見る

大幅なコンパクト化を実現。
セフティブレーキで引き込みスピードを調整できます。
両面目盛。裏面は高さ測定に見やすい縦目盛。

テープ長さ(m)5.5 テープ幅(mm)22 目盛仕様メートル目盛 種類フリー 目盛種別両面 材質(テープ)スチール JIS規格1級 仕様455mmピッチスタッドマーク付、4点鋲、0点補正移動爪、ショックアブソーバー付 質量(g)240 タイプベルトクリップ付 表面処理(テープ)アクリル樹脂コート 材質(ケース)ABS樹脂 材質(バネ)ステンレス 爪部0点補正移動爪 校正証明書英文校正証明書付
注意
※「校正企業実施校正証明書・トレサビリティ体系図付き」を含む品番にISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施した検査成績書・校正証明書・トレサビリティ体系図が付属致します。
※表面のみの校正となります。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32586836
2015-09-15
用途:
いろんな作業に使っています。 大活躍です。

ストッパー付きを買ったほうがより良かったかなと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

セッティングメジャーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/109_1/
2023-02-02

「コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする