エスコ
100mm 三方ロープガイド(アルミ製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50786855
品番
EA987SJ-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,070
販売価格(税別)
¥
13,700
バスケットに入れる
使用ロープ径(mm)
~27
エスコ品番
EA987SJ-11
材質
本体:AC7A(チタン、ボロン添加)、ローラー:ナイロン、軸・ピン:SUS304
全長(mm)
143
穴径(Φmm)
9
ローラーサイズ(mm)
【タテ】30、【ヨコ】30