0.5tonx5.0m レバーホイスト

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50787372 品番EA988AC-5A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥37,950
販売価格(税別)
34,500
質量(kg)3.7 仕様【手巻力量】363N(37kg) エスコ品番EA988AC-5A 使用荷重(t)0.5 最小距離(mm)【フック間】240 ロードチェーン線径(mm)×掛数4.3×1 巻取長さ(m)5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50787372
2023-05-10
用途:
庭の大樹木、間伐伐採に利用します。
建設業・工事業

前回買ったホイストのチェーン長さが1mタイプの物でしたので、樹木枝の引っ張り長さで3m以上のチェーンのタイプを探していたので、今回のホイストに期待しています。第一の選定目的は伐採距離を取り安全範囲の確保が出来る為です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レバーホイストの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/793/
2023-02-17

「レバーホイスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする