エスコ
エスコの 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
エスコの レバーホイスト
エスコの レバーホイスト本体
0.8tonx3.0m レバーホイスト
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50787406
品番
EA988BD-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥35,200
販売価格(税別)
¥
32,000
バスケットに入れる
質量(kg)
7
仕様
【手巻力量】30kg
エスコ品番
EA988BD-3
使用荷重(t)
0.8
最小距離(mm)
【フック間】290
ロードチェーン線径(mm)×掛数
5.6×1
巻取長さ(m)
3