エスコ
エスコの 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
エスコの レバーホイスト
エスコの レバーホイスト本体
6.3tonx1.5m レバーホイスト
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50787458
品番
EA988BH-1.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥94,270
販売価格(税別)
¥
85,700
バスケットに入れる
質量(kg)
26.5
仕様
【手巻力量】38kg
エスコ品番
EA988BH-1.5
使用荷重(t)
6.3
フック間最短距離(mm)
564
ロードチェーン線径(mm)×掛数
9×2
巻取長さ(m)
1.5