※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Mitutoyo(ミツトヨ)
Mitutoyo(ミツトヨ)の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
Mitutoyo(ミツトヨ)の ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ
Mitutoyo(ミツトヨ)の ノギス
クーラントプルーフカーボンデジマチックキャリパ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
校正証明書
英文校正証明書付
注文コード
50787715
品番
CFC-60G(英語版一般校正証明書付)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
この商品は
校正証明書・内容量
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
ビーム部にCFRP(カーボンファイバ強化プラスチック)を使用し、軽量化を図っております。
オートパワーON/OFF機能付です。
デプスバー
なし
保護等級
IP66(IEC60529)
用途
外側測定、内側測定。
付属品
英語版校正証明書付
その他
-
種別
標準タイプ
質量(g)
790
寸法L(mm)
790
寸法H(mm)
25
シリーズ
552
電源
ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)
寸法t(mm)
8
最小表示量(mm)
0.01
寸法S(mm)
18
寸法D(mm)
100
寸法E(mm)
91.8
量子化誤差
±1カウントを含まず
繰返し精度(mm)
0.01
最大応答速度
無制限
寸法N(mm)
41.2
機能
ゼロセット機能、ホールド機能、オフセット機能、プリセット機能、測定データ出力機能、電池電圧低下警告、エラー警告、オートパワーON/OFF機能
寸法J(mm)
65
寸法G(mm)
35
測定範囲(外側)(mm)
0〜600
測定範囲(内側)(mm)
20.1〜620
電池寿命(時間)
連続5000
寸法R(mm)
R10
許容誤差
最大:±0.04mm
材質(測定面)
ステンレス焼入れ鋼
出力端子
あり
最大許容誤差(μm)
E
MPE
、S
MPE
:±40
ミツトヨ品番
552-303-10
校正証明書
英文校正証明書付
適応アクセサリ
●IT/DP/MUX他との接続ケーブル 1m:No.05CZA624 2m:No.05CZA625●USBインプットツール ダイレクト USB-ITN-A(2m):No.06AFM380A●U-WAVE-T専用接続ケーブル 標準用(160mm):No.02AZD790A フットスイッチ用:No.02AZE140A●クランプボックス(1対):No.914053●穴ピッチジョウ(1対):No.914055●ポイント・インサイドジョウ(1対):No.914057
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません