エスコ
エスコの 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
エスコの ウインチ
エスコの 手動式ウィンチ
540kg ハンドウインチ(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50787747
品番
EA989RB-1A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥51,370
販売価格(税別)
¥
46,700
バスケットに入れる
引張強度(kg)
540
仕様
正逆転可能・ラチェット式
エスコ品番
EA989RB-1A
材質
ステンレス
質量(kg)
2.5
ギア比
4:1
巻取長さ(m)
50.8mm×6