直読式デジタル丸穴ピッチノギス

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1セット 測定範囲(mm)ピッチ上段15〜150/ピッチ下段7.5〜150 校正証明書英文校正証明書付 注文コード50787767 品番E-RM15J(英語版一般校正証明書付)
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥84,678
販売価格(税別)
76,980
この商品は測定範囲・校正証明書・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る

1本で穴と穴のピッチ、端面から穴までのピッチも直読みできます。誰でも使える最先端のノギスです。
材質はステンレス(SUS420J2)です。

測定範囲(mm)ピッチ上段15〜150/ピッチ下段7.5〜150 器差(mm)±0.05 校正証明書英文校正証明書付 最小表示(mm)0.01 用途あらゆる加工現場の測定に。 材質ステンレス(SUS420J2) 寸法(mm)(ジョウ)50 質量(g)300 寸法H(mm)71 電源SR44 1個 寸法A(mm)260 最小表示量(mm)0.01 寸法F(mm)38 寸法D(mm)Φ15 寸法E(mm)Φ1.9 寸法B(mm)50 寸法C(mm)16 最大穴径(mm)Φ14 デプスバー ベース長(mm)50 寸法G(mm)32 角度θ(°)40 最大許容誤差(μm)SMPE:±50 特性●穴と穴のピッチ測定、端面から穴測定もこの1本でOK●基準ゲージ設定不要の測定直読式タイプです 適合穴径(Φmm)3〜14 最小穴径(mm)Φ3
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタルノギスの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/nogis/
2022-10-19

「ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする