ハンドウインチ

(8件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50787783 品番 EA989SA-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,048
販売価格(税別)
3,680

巻上げのみの仕様です。ブレーキはついていません。

引張強度(kg)270 エスコ品番EA989SA-1 材質スチール 質量(kg)1.7 ギア比3:1 巻取長さ(m)Φ5mm:10、Φ6:6.5
注意
本体をすえつけるときはウィンチの使用荷重に充分耐える場所にすえつけてください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:241

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50787826
2021-04-03
用途:
荷物の上下に使用(1F〜2Fなどへ)
東北機材サービス 様

10回位使用た時にストッパーの巻スプリングが折れた。
現在、そのままで使用している。

2人が参考にしています
対象商品:
50787783
2021-02-12
用途:
鶏舎の設備に使用
農・林・水産業

鶏舎内の50sぐらいの器具昇降に使用しました。価格も安く大量購入も気兼ねなくできます。
要望は、固定する穴の位置がハンドルの反対側にあるととても助かる

3人が参考にしています
対象商品:
50787783
2020-12-04
用途:
折りたたみミニボートを車庫天井へつるすため

おりたたみミニボートをカートップする際に使用しています。 ミニボート重量は35kg程度ですが、大きさが全長:3200mm、折り畳み厚/幅:200/590mm位で一人での上げ下ろしは難しいですが、このウインチがあれば車庫の天井に滑車を付けて簡単に装着と脱着ができます。

3人が参考にしています
対象商品:
50787783
2020-09-02
用途:
トップライトの開閉用
その他業種

現状はロープを括り付けて屋根のトップライトを開閉していますがワイヤーを結んでウィンチで開閉をしようと購入しました。黒の焼き付け塗装品ですがインテリア的にはメッキ品ならばベストでした。

対象商品:
50787783
2020-03-02
用途:
日本ミツバチの、巣箱を上げる時。
農・林・水産業

小型で、安価でよかったですがまだ、使用していません。

2人が参考にしています
対象商品:
50787783
2018-11-27
用途:
ニホンミツバチの重箱の持ち上げ
その他業種

持ち上げ機を自作し、日本ミツバチの重箱を加段するのに使いました。強度は十分だと思います。

6人が参考にしています
対象商品:
50787783
2020-12-14
用途:
室内物干し
その他業種

天井から、物干し棹を下げ、そのアップ、ダウンに使用します。この様な目的の「小さな物、電動の物」を開発して欲しい。

対象商品:
50787783
2018-09-14
用途:
100kg程度の荷物の上げ下ろし
有限会社睦電設 様

コンパクトで使い勝手が良い
ハンドウインチの固定方法を模索中です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウインチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/812/
2023-03-09

「ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする