測定範囲(mm)ピッチ上段15~300/ピッチ下段7.5~300器差(mm)±0.05校正証明書英文校正証明書付最小表示(mm)0.01材質ステンレス(SUS420J2)寸法(mm)(ジョウ)50質量(g)380寸法H(mm)71電源SR44 1個寸法A(mm)405最小表示量(mm)0.01寸法F(mm)38寸法D(mm)Φ15寸法E(mm)Φ1.9寸法B(mm)50寸法C(mm)16最大穴径(mm)Φ14デプスバー無ベース長(mm)50寸法G(mm)32角度θ(°)40最大許容誤差(μm)SMPE:±50特性●穴と穴のピッチ測定、端面から穴測定もこの1本でOK●基準ゲージ設定不要の測定直読式タイプです適合穴径(Φmm)3~14最小穴径(mm)Φ3