545kg ハンドウインチ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50787792 品番EA989SA-11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,269
販売価格(税別)
4,790
引張強度(kg)545 エスコ品番EA989SA-11 質量(kg)2.3 ギア比0.167361111111111 巻取長さ(m)5mm×20

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-05
用途:
ゴルフ練習用ネット
有限会社榎本鉄工所 様

ウインチの巻き上げ 巻き下げのブレーキ(ロック)がついていて
安全に作業が出来るので良かった。

1人が参考にしています
対象商品:
50787792
2020-12-13
用途:
蜜蜂の巣箱の掃除や継ぎ足しに使用
荒山園芸 荒山道広 様 (農・林・水産業)

蜜蜂の巣箱の近くに固定すると継ぎ足しや掃除が一人で楽に出来ます。大変重宝しています。

6人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウインチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/812/
2人が参考にしています
2023-03-09

「ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする