E-RX30J(英語版一般校正証明書付) 直読式丸穴ピッチノギス KANON(中村製作所) 50787794 E-RX30J(英語版一般校正証明書付) 直読式丸穴ピッチノギス KANON(中村製作所) 50787794 E-RX30J(英語版一般校正証明書付) 直読式丸穴ピッチノギス KANON(中村製作所) 50787794

直読式丸穴ピッチノギス

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 校正証明書英文校正証明書付 注文コード50787794 品番E-RX30J(英語版一般校正証明書付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
この商品は校正証明書・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

丸穴と丸穴のピッチが直読で測定できます。
段差のある穴同士のピッチ測定も可能です。
材質はステンレス(SUS420J2)です。

測定範囲(mm)10〜300 最小表示(mm)0.01 用途穴加工現場での測定に。 寸法(mm)(ジョウ)18〜52 質量(g)300 電源ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属) 器差(mm)±0.05 デプスバー 適合穴径(Φmm)1〜10 校正証明書英文校正証明書付
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

半径測定器の特長とラジアスゲージとの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/110/
2023-03-20

「ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする