※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANON(中村製作所)
KANON(中村製作所)の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
KANON(中村製作所)の ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ
KANON(中村製作所)の ハイトゲージ
ハイトゲージ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
校正証明書
英文校正証明書付
注文コード
50787837
品番
SHT-3-60J(英語版一般校正証明書付)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
この商品は
校正証明書・RoHS指令・内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
拡大レンズ付ですので、目盛の読み取りが簡単です。
材質はステンレス(SUS420J2)です。
最小表示(mm)
0.02
全高(mm)
836
器差(mm)
±0.05
用途
ケガキ作業に。
質量(kg)
5.4
寸法L(mm)
19
寸法H(mm)
16
寸法A(mm)
836
寸法F(mm)
90
寸法D(mm)
43
寸法E(mm)
20
寸法B(mm)
162
寸法C(mm)
110
最小読取値(mm)
0.02(49mmを50等分)
寸法I(mm)
19
寸法J(mm)
12
表示形式
アナログ
寸法G(mm)
28
寸法K(mm)
3.1
測定長(mm)
600
最大許容誤差(μm)
MPE:±50
特性
●スクライバーがストレート形状のハイトゲージ●スクライバー先端は超鋼チップ付き●拡大レンズ付きで読み取り楽々
商品タイプ
本体
校正証明書
英文校正証明書付
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文
お送りできません