画像準備中

ポケットマルチメーター

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 校正証明書英文校正証明書付 注文コード50788029 品番MCD-007(英語版一般校正証明書付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
この商品は校正証明書・内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

オートレンジです。
手帳型ケース付です。
大型液晶・オートパワーオフ付です。

直流電圧(V)320m/3.2/32/320/500 交流電圧(V)3.2/32/320/500 抵抗(Ω)320/3.2、32、320k/3.2、32M 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×110×9.5 質量(g)約60 電源ボタン電池LR-44×2 幅(mm)60 奥行(mm)9.5 高さ(mm)110 付属品ボタン電池LR-44×2、携帯ケース×1、取扱説明書×1 ダイオードテスト3.2V 検波方式平均値整流(MEAN) 導通ブザー音 校正証明書英文校正証明書付
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります
※(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正ポイントは校正企業が定めた標準ポイントでの校正となります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする