350ml ポンプオイラー(フレキシブルノズル・スチール製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50788072 品番EA990A-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,224
販売価格(税別)
3,840

フレキシブルノズル付属。
上向きにでも油がさせます。

容量(mL)350 付属品ノズル、フレキシブルノズル エスコ品番EA990A-3 材質本体:スチール、ポンプ部:真鍮、ノズル:アルミニウム、フレキシブルノズル:PVC 質量(g)260 寸法(直径Φ×高さH)(mm)85×110 ノズル長(mm)135、【フレキシブルノズル】210 危険物の類別非危険物 ノズル径(Φmm)【フレキシブルノズル】7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする