横河計測
横河計測の 環境測定(自然環境/安全環境)
横河計測の 温度計・温湿度計
横河計測の 温度計
デジタル放射温度計
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
校正証明書
英文校正証明書付
注文コード
50788074
品番
530-05(英語版一般校正証明書付)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥102,278
販売価格(税別)
¥
92,980
バスケットに入れる
この商品は
校正証明書・内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
大型液晶画面を採用しています。
視野同軸レーザーマーカーを装備しています。
ロングフォーカス設計です。
放射率
0.95
質量(g)
250
電源
単3乾電池(LR6)×2本(付属)
測定範囲(℃)
-30〜600
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
56×38×182
温度表示
(最小)0.1/1℃
比率
距離対測定範囲比(D対S)/33対1
温度表示方式
デジタル
温度計の種類
放射温度計(ハンディタイプ)
校正証明書
英文校正証明書付
注意
※本製品は工業用のため体温は測れません。ご注意ください。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります
(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
校正ポイントは校正企業が定めた標準ポイントでの校正となります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100