エスコ
エスコの オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル
エスコの オイラー
500ml ポンプオイラー(フレキシブルノズル・ポリエチレン製)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50788097
品番
EA990A-35
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,376
販売価格(税別)
¥
2,160
バスケットに入れる
容量(mL)
500
エスコ品番
EA990A-35
材質
本体:高密度ポリエチレン、ノズル:PVC
寸法(mm)
【ボトル】直径80×125
質量(g)
160
全高(mm)
150(ノズル含まず)
ノズル長(mm)
210
ノズル
フレキシブル
危険物の類別
非危険物