KANON(中村製作所)
カノンヘッド交換式トルクレンチ
(1件のレビュー)
9日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
9日以内出荷とは
内容量
1セット
1本
1個
1セット
トルク調整範囲(N・m)
5~25
2~6
4~12
5~25
10~50
20~100
40~200
40~280
最小目盛(N・m)
0.2
0.1
0.2
0.5
1.0
2.0
全21種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
50788196
品番
N25LCK(英語版一般校正証明書付)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
1本のトルクレンチで、スパナ、メガネ、ヘキサゴン、ラチェットなど、用途別に合わせて使用できます。
用途
いくつかの締め付けトルクに対応しなければならない作業に。
種類
プレセット形/ヘッド交換形
ヘッド形状
ヘッド交換形
全長(mm)
208
精度(%)
±3
トルク調整範囲(N・m)
5~25
最小目盛(N・m)
0.2
負荷方向
右
主な用途
締め付け用
質量(kg)
0.21
有効長(mm)
190
適合交換ヘッド
25Q、S、R、H
校正証明書
英文校正証明書付
注意
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※ヘッド別売
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付)を含む商品は出荷前に外部校正企業で検査・校正を行い書類発行した後出荷致します。
※製品には標準で「校正証明書(検査成績書付)請求カード」が付属されております。
必要項目にご記入の上カードに記載されているFAX番号にお客様にてご送信頂けますと後日無償でメーカーから製造時の検査データを基にした校正証明書(検査成績書付)が発送されます。
請求カードを利用しての校正証明書の発行は新品購入品に限り2回限りとさせて頂きます。
再発行は有償となりますのでご了承ください。又、ご購入後(使用時)直ちにご請求くださるようお願い致します。
長時間使用された後、請求された場合発行できない場合がありますのでご了承ください。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500