180ml ポンプオイラー(ストレートノズル・スチール製)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50788228 品番EA990B-11
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,609
販売価格(税別)
4,190
容量(L)0.18 エスコ品番EA990B-11 材質スチール ノズル長(mm)127 ノズルストレート 危険物の類別非危険物

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50788228
2019-12-12
用途:
RCヘリのエンジン内の注油とか

RCヘリのエンジン内注油とかスライドする部分に使ってます。
オイルの量が加減しやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする