エスコ
エスコの オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル
エスコの オイラー
290ml ポンプオイラー(ストレートノズル・スチール製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50788246
品番
EA990B-13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,214
販売価格(税別)
¥
4,740
バスケットに入れる
容量(L)
0.29
エスコ品番
EA990B-13
材質
スチール
ノズル長(mm)
127
ノズル
ストレート
危険物の類別
非危険物