EA990PG-2 100ml オイラー(ポリエチレン製) エスコ 50788718

100ml オイラー(ポリエチレン製)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード50788718品番EA990PG-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥215
販売価格(税別)
195

横倒しになっても液漏れしない、ノズルキャップ付。

エスコ品番EA990PG-2材質ポリエチレン寸法(mm)直径48×132容量(mL)100ノズル長(mm)50危険物の類別非危険物目盛単位(mL)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする