EA990PS-2 2.0ml スポイト(20個) エスコ 50788754

2.0ml スポイト(20個)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50788754品番EA990PS-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,034
販売価格(税別)
940

目盛付。

エスコ品番EA990PS-2材質ポリエチレン寸法(mm)直径2×135容量(mL)21目盛(mL)0.1質量(g/個)2.3危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする