防水デジタル温度計

(2件のレビュー)
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 校正証明書英文校正証明書付 電源単4(1.5V)電池×2個 機能簡易データ記録機能搭載(100件までのデータをメモリ可能)、任意の時間と温度に達した時にLEDとブザーで知らせるアラート機能搭載、タイマー(カウントアップ/カウントダウン)機能付、MAX/MINメモリ機能付、時計機能付、オートパワーオフ機能付(60分、解除可能)、測定値を固定するホールド機能付 注文コード50788799 品番CT-3300WP(英語版一般校正証明書付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980
この商品は校正証明書・電源・機能など9種類から選べます 他の種類を見る

IPX6準拠(本体)IPX7準拠(センサ)の防水タイプで、水周りで大活躍のCT-3000WPシリーズ!食品関係でも安心の抗菌樹脂採用。人間工学に基づいたボタン配置と色使いでスムーズな操作性。携帯、落下防止に便利なリストストラップ付

機能
簡易データ記録機能搭載(100件までのデータをメモリ可能)、
任意の時間と温度に達した時にLEDとブザーで知らせるアラート機能搭載、
タイマー(カウントアップ/カウントダウン)機能付、
MAX/MINメモリ機能付、時計機能付、
オートパワーオフ機能付(60分、解除可能)、
測定値を固定するホールド機能付
電源単4(1.5V)電池×2個 電池寿命(時間)1000(アルカリ電池、ブザー使用無し) 付属品リストストラップ、標準センサ(TS-02WP)1本、取扱説明書 仕様センサ交換可能 質量(g)約150(本体のみ、電池含む) 測定範囲(℃)-40〜+250 測定精度±0.2℃(-40〜199.9℃)、±1.0℃(+200〜+250℃) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×175×40 センサーサーミスタ 分解能(℃)0.1(-19.9〜+199.9)、1(上記以外) サンプリング1回/2秒 使用温湿度範囲0〜+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと) 保存温湿度範囲0〜+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと) 設置方式ハンディタイプ 温度表示方式デジタル 特性防水 温度計の種類防水温度計 校正証明書英文校正証明書付
注意
※内蔵の電池は出荷検査用ですので、初めて御使用の際には必ず新しい電池と交換してください。
※(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む品番の製品は出荷時に計測器の校正を行い、該当する校正関連書類が付属致します。
※ご発注時は書類にご記載する宛名のご指示を宜しくお願い致します。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38642642
2023-12-07
用途:
食肉加工時
製造業

いつもモノタロウの防水デジタル温度計を使用していますが、よく故障します。

対象商品:
38642642
2016-06-24
用途:
公共施設プールの水温測定用
ふそうビルサービス株式会社 様 (サービス業)

点検担当者は喜んでおりました。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする