用途接地抵抗測定用。測定範囲接地抵抗:接地抵抗0~2000 最小分解能0.01、地電圧:0~200V測定方式3極法、2極法幅(mm)約105奥行(mm)70高さ(mm)158付属品測定リード(3本1式:EY200用):98074、接地棒(2本1式):98070/2極法測定リードセット(EY200用):98075、ソフトケース(EY200用):93041/肩掛けベルト:99018、マンガン単3乾電池(R6)×6、取扱説明書 1部仕様地電圧測定 平均値整流、接地抵抗測定 定電流インバータ周波数(Hz)約820電源単3乾電池(R6P)×6本(付属)表示LCD表示方式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)158×70×102寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約105×158×70連続使用時間(時間)約4.5(5秒間測定×3300回)電池寿命(時間)単3乾電池(アルカリ:LR6、またはマンガン:R6)×6 測定回数3300回以上使用温湿度範囲0~40℃、85%Rh以下測定電流約3mA(20Ωレンジ)地電圧200V確度接地抵抗(20Ωレンジ:±2%rdg±0.1Ω200Ωレンジ:±2%rdg±3dgt2000Ωレンジ:±2%rdg±3dgt)/地電圧(±1%rdg±4dgt)測定電圧(V)0~199.9適合安全規格IEC61010-1(JISC1010-1)CAT.Ⅲ300V 汚染度2、IEC61010-31 IEC61557-5、IEC60529(IP54防塵・防滴)接地抵抗(Ω)2000校正証明書英文校正証明書付